Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07410.009.0100 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt legerat stål #3-48X1, 100PK | AH2GAH 26KY62

GRAINGER U07410.009.0100 Skruv med insexhuvud, platt legerat stål #3-48X1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH2GAH Modell: U07410.009.0100Korsreferens: 26KY62
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
1 622 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 3-48
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeLegerat stål
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypFlat
Längd1"
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.#3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0806
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek: Inte ventilerad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07410.009.0100 Skruv med insexhuvud, platt legerat stål #3-48X1, 100PK
1 622 kr /packa