Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07800.037.0100 Hylssats Skruvkon 3/8-16 X 1, 100PK | AG2KVW 31KK71

GRAINGER U07800.037.0100 Hylssats Skruvkon 3/8-16 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KVW Modell: U07800.037.0100Cross Ref: 31KK71 / 159X50

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 270 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypKon
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0048
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07800.037.0100 Hylssats Skruvkon 3/8-16 X 1, 100PK
1 270 kr /packa