Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07810.043.0150 Set Screw 14 Flat 1-1/2 Inch, 25PK | AG2JZP 31KD44

GRAINGER U07810.043.0150 Set Screw 14 Flat 1-1/2 Inch, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2JZP Modell: U07810.043.0150Korsreferens: 31KD44
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
6 624 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.219 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.5 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4928
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07810.043.0150 Set Screw 14 Flat 1-1/2 Inch, 25PK
6 624 kr /packa