Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07840.009.0075 Set Screw 48 Cup 3/4 Inch, 100PK | AG2KAN 31KD66

GRAINGER U07840.009.0075 Set Screw 48 Cup 3/4 Inch, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KAN Modell: U07840.009.0075Korsreferens: 31KD66
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
828SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek3 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek3-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0486
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07840.009.0075 Set Screw 48 Cup 3/4 Inch, 100PK
828SEK /packa