Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07840.100.0100 Socket Set Skruvkopp 1-8 x 1 | AG2KUL 31KJ95

GRAINGER U07840.100.0100 Socket Set Skruvkopp 1-8 x 1

Finns i lager
Artikel: AG2KUL Modell: U07840.100.0100Korsreferens: 31KJ95 / 159W74

Få det Maj 22, Onsdag
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.563 "
Drivstorlek9 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1-8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0554
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07840.100.0100 Socket Set Skruvkopp 1-8 x 1
134SEK /enhet