Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07852.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-20X2-1/2, 10PK | AH3EQL 31KD94

GRAINGER U07852.050.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/2-20X2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3EQL Modell: U07852.050.0250Korsref: 31KD94 / 159V10

Få det Maj 20, Måndag
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
674SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.5 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4779
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.38

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07852.050.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/2-20X2-1/2, 10PK
674SEK /packa