Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07860.062.0350 Set Screw Zinc Plated 11 Flat 3-1/2 Inch, 5PK | AG2KFQ 31KF04

GRAINGER U07860.062.0350 Set skruv förzinkat 11 platt 3-1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KFQ Modell: U07860.062.0350Korsreferens: 31KF04

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 088 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.313 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
MaterialLegerat stål
Total längd3.5 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5157
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07860.062.0350 Set skruv förzinkat 11 platt 3-1/2 tum, 5PK
3 088 kr /packa