Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08300.025.0500 Transportbult 1/4-20 5 tums lågkolstål slätt, 50PK | AG2FDG 31HZ27

GRAINGER U08300.025.0500 Transportbult 1/4-20 5 tum lågkolstål slätt, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FDG Modell: U08300.025.0500Korsreferens: 31HZ27
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
287SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
GradeA
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3392
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08300.025.0500 Transportbult 1/4-20 5 tum lågkolstål slätt, 50PK
287SEK /packa