Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.025.0350 Carriage Bolt 1/4-20 X 3-1/4 Length, 50PK | AG2FEZ 31HZ66

GRAINGER U08305.025.0350 Transportbult 1/4-20 X 3-1/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FEZ Modell: U08305.025.0350Korsreferens: 31HZ66
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9783
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.025.0350 Transportbult 1/4-20 X 3-1/4 Längd, 50PK
119SEK /packa