Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.050.0300 Carriage Bolt Square Grade A 1/2-13 X 3 Inch, 25PK | AG2FHG 31JA32

GRAINGER U08307.050.0300 vagnsbult fyrkantig klass A 1/2-13 X 3 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FHG Modell: U08307.050.0300Korsreferens: 31JA32
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0264
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.050.0300 vagnsbult fyrkantig klass A 1/2-13 X 3 tum, 25PK
202SEK /packa