Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09100.037.0300 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 3/8 Inch 3 Inch, 25PK | AG2KXE 31KL62

GRAINGER U09100.037.0300 Hylsankare sexkantsmutter Kolstål 3/8 tum 3 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2KXE Modell: U09100.037.0300Korsreferens: 31KL62
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
286SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3"
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.5 "
Tråd storlek5 / 16 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2706

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1547
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09100.037.0300 Hylsankare sexkantsmutter Kolstål 3/8 tum 3 tum, 25PK
286SEK /packa