Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09150.050.0225 Sleeve Anchor Hex Rostfritt Stål 1/2 Inch 2-1/4 Inch, 10PK | AG2KYB 31KL88

GRAINGER U09150.050.0225 Hylsankare Hex rostfritt stål 1/2 tum 2-1/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KYB Modell: U09150.050.0225Korsreferens: 31KL88
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
415SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2.25 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialRostfritt stål
Min. Inbäddning1.875 "
Tråd storlek3 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5756
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09150.050.0225 Hylsankare Hex rostfritt stål 1/2 tum 2-1/4 tum, 10PK
415SEK /packa