Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.012.0018 Machine Screw #5 3/16 Inch Oval Low Carbon Steel, 100PK | AG2HMZ 31JT13

GRAINGER U24210.012.0018 Maskinskruv #5 3/16 tum Oval lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HMZ Modell: U24210.012.0018Korsreferens: 31JT13
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.035 till 0.043 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.217 till 0.236 "
Huvudhöjd0.083 till 0.095 "
Head TypOval
Längd3 / 16 "
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0396
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.012.0018 Maskinskruv #5 3/16 tum Oval lågkolstål, 100PK
88SEK /packa