Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.019.0087 Maskinskruv #10 7/8 tum rund lågkolstål, 100PK | AG2HNR 31JT34

GRAINGER U24210.019.0087 Maskinskruv #10 7/8 tum rund lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HNR Modell: U24210.019.0087Korsreferens: 31JT34 / 127K80
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd7 / 8 "
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3501
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.019.0087 Maskinskruv #10 7/8 tum rund lågkolstål, 100PK
75SEK /packa