Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24540.037.0450 Maskinskruv Platt 3/8-16 X 4 1/2 Längd, 50PK | AG2KRN 31KJ22

GRAINGER U24540.037.0450 Maskinskruv platt 3/8-16 X 4 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KRN Modell: U24540.037.0450Korsref.: 31KJ22 / 127N97

Få det Maj 22, Onsdag
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
803SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.081 till 0.094 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.670 till 0.717 "
Head TypFlat
Längd4.5 "
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6685
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158085

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24540.037.0450 Maskinskruv platt 3/8-16 X 4 1/2 Längd, 50PK
803SEK /packa