Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30537.025.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Inch, 100PK | AH3EDP 31JE20

GRAINGER U30537.025.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDP Modell: U30537.025.0375Korsreferens: 31JE20
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
938SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålväggsankare
Ankarlängd3.75 "
Borrstorlek5 / 8 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek1/4 x 3 3/4 "
StilSleeve
Tråd Dia.M6
TypHålväggsankare
Ultimate Tension (lbs.)117 kg
Vägg tjocklek1-1/4" to 1-3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9961
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)18.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30537.025.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 tum, 100PK
938SEK /packa