Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30575.050.0001 Anchor Drop-In Coil 5/8 X 2 Inch, 25PK | AG2FPP 31JC68

GRAINGER U30575.050.0001 Anchor Drop-In Coil 5/8 X 2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPP Modell: U30575.050.0001Korsreferens: 31JC68
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
258SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Längd2"
MaterialFörzinkat, kolstål
Min. Håldjup2"
Tråddjup3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2 "
TypIcke-fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30575.050.0001 Anchor Drop-In Coil 5/8 X 2 tum, 25PK
258SEK /packa