Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31306.016.0300 Drywall Screws #8 Fine Phillips, 200PK | AG2XFJ 32MT64

GRAINGER U31306.016.0300 Gipsskruvar #8 Fin Phillips, 200PK

Finns i lager
Artikel: AG2XFJ Modell: U31306.016.0300Korsreferens: 32MT64

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGips Skruvar
DrivePhillips
Förarstorlek#2
FinishSvart fosfat
Huvud Dia.8 till 8.40mm
Head TypPlatt försänkt
Längd3"
MaterialStål
PunkttypSjälvborrning
Storlek#8
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8829
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31306.016.0300 Gipsskruvar #8 Fin Phillips, 200PK
134SEK /packa