Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33620.015.0055 Blindnit 5/32 tum X 0.612 tum försänkt, 500PK | AG2WWE 32MN31

GRAINGER U33620.015.0055 Blindnit 5/32 tum X 0.612 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WWE Modell: U33620.015.0055Korsreferens: 32MN31 / 164A37
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
408SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#20
Grip Range0.251 till 0.312 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.051 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.612 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)350 kg
Draghållfasthet480 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8676
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33620.015.0055 Blindnit 5/32 tum X 0.612 tum försänkt, 500PK
408SEK /packa