Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.013.0300 Maskinskruv Flat Ss 6-32 X 3 Längd, 50PK | AH3EVC 31KJ35

GRAINGER U51300.013.0300 Maskinskruv Flat Ss 6-32 X 3 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EVC Modell: U51300.013.0300Korsreferens: 31KJ35 / 127P11

Få det Maj 15, Onsdag
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
135SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 6-32
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.238 till 0.262 "
Head TypFlat
Längd3"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2079
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)8.38

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.013.0300 Maskinskruv Flat Ss 6-32 X 3 Längd, 50PK
135SEK /packa