Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.019.0250 Machine Screw Flat 10-24 X 2 1/2 Length, 50PK | AG2KRY 31KJ37

GRAINGER U51300.019.0250 Maskinskruv platt 10-24 X 2 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KRY Modell: U51300.019.0250Korsreferens: 31KJ37 / 127P13
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.333 till 0.362 "
Head TypFlat
Längd2.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3452
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.019.0250 Maskinskruv platt 10-24 X 2 1/2 Längd, 50PK
157SEK /packa