Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51341.025.0200 Maskinskruv Flstr 1/4-20 X 2 Längd, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Maskinskruv Flstr 1/4-20 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ETN Modell: U51341.025.0200Korsreferens: 31KH73
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.389 till 0.414 "
Huvudhöjd0.155 "till 0.170
Head TypFyllning
Längd2"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5661
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Maskinskruv Flstr 1/4-20 X 2 Längd, 50PK
330SEK /packa