Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.031.0250 Carriage Bolt 18-8 5/16-18 X 2-1/2 Inch, 50PK | AG2FKB 31JA93

GRAINGER U51500.031.0250 Transportbult 18-8 5/16-18 X 2-1/2 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FKB Modell: U51500.031.0250Korsreferens: 31JA93
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.265
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.031.0250 Transportbult 18-8 5/16-18 X 2-1/2 tum, 50PK
273SEK /packa