Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.031.0400 Carriage Bolt 5/16-18 X 4 Length, 50PK | AG2FKE 31JA96

GRAINGER U51500.031.0400 Transportbult 5/16-18 X 4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FKE Modell: U51500.031.0400Korsref.: 31JA96 / 164X40

Få det Maj 20, Måndag
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd4"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8257
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.031.0400 Transportbult 5/16-18 X 4 Längd, 50PK
457SEK /packa