Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51900.050.0200 Sexkantsskruv 1/2 X 2 Längd, 25PK | AG2FRU 31JE11

GRAINGER U51900.050.0200 Sexkantsskruv 1/2 X 2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FRU Modell: U51900.050.0200Cross Ref: 31JE11 / 166W89
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
790SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruvar
FinishEnkel
Grade3
Hexstorlek3 / 4 "
Längd2"
Material18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3221
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318110000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51900.050.0200 Sexkantsskruv 1/2 X 2 Längd, 25PK
790SEK /packa