Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.075.0425 Kilankare 3/4 4-1/4 Förzinkat kolstål, 2PK | AG2HGQ 31JP31

GRAINGER U70411.075.0425 Kilankare 3/4 4-1/4 Förzinkat kolstål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGQ Modell: U70411.075.0425Korsreferens: 31JP31
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd4.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek9 / 16 "
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11880

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.075.0425 Kilankare 3/4 4-1/4 Förzinkat kolstål, 2PK
138SEK /packa