Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70520.075.0550 Ankarskruv Zink 3/4 tums diameter, 10PK | AG2FLE 31JC24

GRAINGER U70520.075.0550 Ankarskruv Zink 3/4 tums diameter, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FLE Modell: U70520.075.0550Korsreferens: 31JC24
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
1 509 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkerskruv
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek3 / 4 "
Kantavstånd1-3 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd5.5 "
MaterialElförzinkad
Min. Inbäddning2-1 / 2 "till 4"
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)14145 till 31734 "
Ultimate Tension (lbs.)7042 till 27,010

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5121
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7318158069

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70520.075.0550 Ankarskruv Zink 3/4 tums diameter, 10PK
1 509 kr /packa