Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR GM 1/2 X 5 gitterklämma, fäste, 1 till 2 tums stånghöjd, 20PK | AB3TKU 1VCA9

GRATING FASTENERS GM 1/2 X 5 gitterklämma, fäste, 1 till 2 tums stånghöjd, 20PK

Finns i lager
Artikel: AB3TKU Modell: GM 1/2 X 5Korsreferens: 1VCA9
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
5 332 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Age GroupVuxen
Klass50
FärgGrå
FinishGalvaniserad
Passar lagerhöjden1" till 2"
Passar lageravstånd1"
KönUnisex
Galleröppningsstorlek1"
MaterialKolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Stud storlek1 / 2 "
TypGittermontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2525
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar gallrets öppningsstorlek (1 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS GM 1/2 X 5 gitterklämma, fäste, 1 till 2 tums stånghöjd, 20PK
5 332 kr /packa