Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 61501 Interiörlampa Klar | AC3RMX 2VPE5

GROTE 61501 Inredningslampa Klar

Finns i lager
Artikel: AC3RMX Modell: 61501Korsreferens: 2VPE5

Få det Maj 16, Torsdag
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslampa
Basmonteringscentra2"
FärgRensa
Ström0.27A
Djup1"
lamptypGlödande
Längd2 9 / 16 "
MaterialMässing / polykarbonat
Formarektangel
Volt-lampa12
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypFärgStrömAnvänds förBreddDjupLampans livlamptypPris
GROTE G6151 Interiör / verktygslampa Led | AA6GEP 13X012 G6151TrådbundenKlar / Chorme0.025A-1.187 "29 / 32 "2 år.LED269SEK
GROTE 60271 Liten rektangulär lampa | AB9FRM 2CWJ7 60271HårpiskaRensa0.33AInterior belysning1.25 "7 / 8 "15,000 timmarGlödande56SEK
GROTE 60301 Rektangulär verktygslampa Klar | AC3RMG 2VPC7 60301HårpiskaRensa0.66ASmala monteringsapplikationer3 / 4 "1-13 / 64 "15,000 timmarGlödande73SEK
GROTE 60411 Rektangulär LED -lampa | AC3RML 2VPD2 60411HårpiskaRensa0.2A-3 / 4 "1-13 / 64 "-LED330SEK
GROTE 60421 Liten rektangulär LED-lampa | AC3RMM 2VPD3 60421HårpiskaRensa0.2A-1.25 "7 / 8 "-LED295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 61501 Inredningslampa Klar
111SEK /enhet