Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 92193 ersättningslins | AB9URV 2FDX5

GROTE 92193 Ersättningslins

Finns i lager
Artikel: AB9URV Modell: 92193Korsreferens: 2FDX5
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
361SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningslins
FärgGul
Höjd3.125 "
Längd11.25 "
MaterialAkryl
FormaTriangle
Bredd3 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9001904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgDiameterBreddHöjdArtikelLängdMaterialPris
GROTE 90012 ersättningsglas | AB9UQR 2FDT9 90012-Red4.5 "--Ersättningslins-Akryl35SEK
GROTE 90122 ersättningsglas | AB9UQT 2FDU2 90122-Red-2"-Ersättningslins4"Akryl31SEK
GROTE 90123 ersättningslins | AB9UQU 2FDU4 90123-Gul-2"-Ersättningslins4"Akryl29SEK
GROTE 90163 ersättningslins | AB9UQV 2FDU6 90163-Gul2.5 "1"-Ersättningslins-Akryl48SEK
GROTE 90202 reservlins | AB9UQW 2FDU8 90202-Red-2"-Ersättningslins4"Akryl36SEK
GROTE 90232 ersättningsglas | AB9UQX 2FDV1 90232-Red4"--Ersättningslins-Akryl52SEK
GROTE 91302 ersättningslins | AB9URA 2FDV5 91302-Red-5.75 "-Ersättningslins6.75 "Akryl151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 92193 Ersättningslins
361SEK /enhet