Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR LZR6507KIT Luftpistol, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm | AE4CHK 5JEL2

GUARDAIR LZR6507KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm

Finns i lager
Artikel: AE4CHK Modell: LZR6507KITKorsreferens: 5JEL2
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistolsats
Luftkonsumtion8 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
Färgkrom
Förlängningsstorlek3 och 6 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeGummispets, Booster, Venturi
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion0.6 pund
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialInloppsstorlekMax. dBAUtloppsstorlekProduktionPris
GUARDAIR HT107 luftpistolsats krom, 58 tums längd, 120 psi | AE4CHP 5JEL6 HT107150 scfmAluminium och glasfiber3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi33 536 kr
GUARDAIR HT106 luftpistolsats krom, 120 psi, 58 tums längd | AE4CHQ 5JEL7 HT106150 scfmAluminium och glasfiber3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi48 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR LZR6507KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm
403SEK /enhet