GUARDIAN UTRUSTNING G1562HTR Uppvärmd ögonspolningsstation 15 gallon 3.6 gpm | AH8EUF 38NJ18

GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR Uppvärmd ögontvättstation 15 Gallon 3.6 gpm

Finns i lager
Artikel: AH8EUF Modell: G1562HTRKorsreferens: 38NJ18

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonskölj
TäckerFlip Top
Diameter18 "
Flödeshastighet3.6 gpm
Huvud Dia.1.5 "
Höjd40.5 "
Tank kapacitet15.0 gal.
TankmaterialRostfritt stål
Vikt tom42 lb.
Vikt full125 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Guardian 400-004-2 Lufttrycksmätare: Denna mätare mäter cylinderns tryck mellan 0 och 100 psi.
  • Guardian G1562DLY Eye Wash Station Dolly: Denna docka förvandlar ögonspolningsstationen till en mobil enhet.
  • Guardian 400-017-3 Övertrycksventil: Denna ventil begränsar trycket från att överskrida säkerhetsgränsen för att undvika skador.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med att lägga till tillsatser i vattentanken?

S. Tillsatserna begränsar tillväxten av bakterier, svampar, alger och akantamoeba.

F. Vad är vattenbytesintervallet för denna ögonspolningsstations tank?

S. Användare bör byta vattnet var sjätte månad.

F. Var ska ögonspolningsstationer placeras?

A. Ögonspolningsstationer måste installeras inom 10 sekunder eller 55 fot från den möjliga faran.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTypPris
GUARDIAN UTRUSTNING G1562 Ögonskölj-/dränkslangsenhet, 15 gallon, 16 tums diameter. | CJ7EDU G156216 "Utan Dolly20 975 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1562DOL Ögonskölj-/dränkslangenhet, 15 gallon, 16 tums diameter, med dolly | CJ7EDV G1562DOL16 "Med Dolly23 600 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1562HAT Ögonspolnings-/dränkslangsenhet, 15 gallon, med handtruck | CJ7EDW G1562HAT-Med Handtruck25 712 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR-DOL Ögonvatten/dränkslangsenhet, 15 gallon, uppvärmd, med dolly | CJ7EDX G1562HTR-DOL-Med uppvärmd Dolly37 944 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR-HAT Ögonspolnings-/dränkslangsenhet, 15 gallon, uppvärmd, med handtruck | CJ7EDY G1562HTR-HAT-Med uppvärmd truck40 056 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR Uppvärmd ögontvättstation 15 Gallon 3.6 gpm
35 628 kr /enhet