GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Ögontvätt, väggmonterad, skål i rostfritt stål | AC2PHM 2LVH6

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Ögontvätt, väggmonterad, skål i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC2PHM Modell: G1814Korsreferens: 2LVH6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonsköljstation
ADA-överensstämmandeNej
Skål Dia.11-1 / 2 "
FärgSilver
Djup13.75 "
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättAluminium
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.1.5 "
Höjd9"
MonteringVägg
Antal huvuden2
RörmaterialFörkromad mässing
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd15.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8575
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • väktare Kulventil Med Flagga Handtag: Denna ventilenhet ersätter den läckande ventilen för att undvika slöseri.
  • väktare AP470-001 Spruthuvud: Denna enhet ersätter de redan installerade spruthuvudena för att ge maximalt vattenflöde.
  • väktare Dammskydd: Detta skydd ersätter det utslitna dammskyddet för att undvika kontaminering.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Vanliga frågor och svar:

F. Hur spolar man denna Guardian ögonspolningsstation?

A. Kör ögonspolningsstationen i tre minuter för att avlägsna eventuellt stående vatten från ledningen.

F. Var ska ögonspolningsstationer placeras?

A. Säkerhetsstationer för ögonspolning måste installeras inom 10 sekunder eller 55 fot från den möjliga faran.

F. Hur inspekterar man Guardian ögonskölj?

A.

  • Kontrollera om det finns rinnande vatten: Ventilen ska aktiveras inom en sekund och ska inte stänga av sig själv.
  • Kontrollera flödet: Vattenströmmen ska vara cirka sex tum lång, korsande vid ögonspolningsmunstyckets mitt.
  • Kontrollera balansen: Vattenflödet från vänster och höger ögonspolningsmunstycke ska vara lika.
  • Kontrollera temperatur: Vattentemperaturen bör vara mellan 60 och 100 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekSkål Dia.TypPris
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Ögontvätt, väggmonterad, plastskål | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-4 344 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Ögontvätt, väggmonterad, skål och lock i rostfritt stål | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1 / 2 "-9 848 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Ögontvätt, piedestalfäste, plast, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-6 236 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Ögontvätt, piedestalfäste, rostfritt stål, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-8 029 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Ögontvätt, med lock, piedestalfäste, rostfritt stål, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1 / 2 "-11 799 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1805 Ögonsköljmontering höger 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---6 388 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1805LH Ögonsköljdäckmontering Vänster 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---6 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Ögontvätt, väggmonterad, skål i rostfritt stål
5 945 kr /enhet