HANKISON FLX1.5-1 Kyltork, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 42 Deg F Daggpunkt | CR3PPW 491G91

HANKISON FLX1.5-1 Kyltork, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 42 Deg F Daggpunkt

Finns i lager
Artikel: CR3PPW Modell: FLX1.5-1Korsreferens: 491G91

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.05

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HANKISON HPRN100 icke-cyklande kyld tryckluftstork, ISO klass 5, 100 scfm, 115VAC | CR3PPR 798A81 HPRN100Tryckluftstork57 753 kr
HANKISON HPRN125 icke-cyklande kyld tryckluftstork, ISO klass 5, 125 scfm, 115VAC | CR3PPT 798A82 HPRN125Tryckluftstork68 137 kr
HANKISON FLX1.2 Kyltork, Iso Class 5, 100 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 42 Deg F Daggpunkt | CR3PPU 491G90 FLX1.2Lufttorkare75 096 kr
HANKISON HPRN150-1 Kyltork, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 tum Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR3PPV 61HN68 HPRN150-1Lufttorkare76 448 kr
HANKISON HPRN200-4 Kyltork, Iso Class 5, 200 Cfm, 460V AC, 1 tum Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR3PPX 61HN69 HPRN200-4Lufttorkare96 644 kr
HANKISON FLX2.1-4 Kyltorkare, Iso Class 5, 200 Cfm, 460V AC, 2 Inch Npt, 42 Deg F Daggpunkt | CR3PPY 491G92 FLX2.1-4Lufttorkare140 133 kr
HANKISON HPRN250-4 Kyltork, Iso Class 5, 250 Cfm, 460V AC, 2 tums Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR3PPZ 61HN70 HPRN250-4Lufttorkare117 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANKISON FLX1.5-1 Kyltork, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 42 Deg F Daggpunkt
105 156 kr /enhet