HANKISON HMM1-3F Lufttorkmembran .34 till 1.4 Cfm 3/8 tum | AB9HAP 2DBB5

HANKISON HMM1-3F lufttorkmembran ,34 till 1.4 Cfm 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9HAP Modell: HMM1-3FKorsreferens: 2DBB5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare
CFM0.34 till 1.40
Daggpunkt-40 till 50 grader F
FilterGrad 5 koalescerande
Höjd11 "
Inlopp / utlopp3/8 tum
ISO-klass2 till 6
Max. Omgivningstemperatur150 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
Max. Tryck200 psi
TypMembran
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2775
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8421398040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddCFMHöjdISO-klassMax. OmgivningstemperaturMax. Inloppstemp.TypSpänningPris
HANKISON HMM2-3F Lufttorkmembran 1.28 till 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 till 4.5515 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-21 969 kr
HANKISON HMM3-4F lufttorkmembran 2.18 till 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 till 9.5519 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-25 191 kr
HANKISON HMM4-4F Lufttorkmembran 4.09 till 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 till 13.6727 "2 till 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC30 114 kr
HANKISON HMM5-6F lufttorkmembran 4.6 till 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 till 24.520 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-43 061 kr
HANKISON HMM6-6F Lufttorkmembran 12 till 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 till 40.427 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-48 895 kr
HANKISON SMM1-3F Lufttorkmembran .34 Cfm 12 Watt | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 till 1.4016 "2 till 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC31 810 kr
HANKISON SMM2-3F Lufttorkmembran 1.28 Cfm 12 Watt | AB9HAX 2DBC3 SMM2-3F8"1.28 till 4.5520 "2 till 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC35 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANKISON HMM1-3F lufttorkmembran ,34 till 1.4 Cfm 3/8 tum
19 432 kr /enhet