Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium | AE4JGY 5KZ68

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium

Finns i lager
Artikel: AE4JGY Modell: 356-Ar/He-580Korsreferens: 5KZ68
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
9 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätarregulator
Body MaterialStål
CGA-anslutningsingång580
CGA-anslutningsuttag5/8 "-18 (F) RH
CylindergasArgon / Helium
Leverans0 till 45 Ar / 0 till 140 He cfh
Leveranstrycksintervall0 till 4000 psi
BensinserviceArgon, Helium
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck0 till 100 scfh He och 0 till 40 scfh Ar
InloppsanslutningCGA-580
Inloppsmätare0 till 4000 psi
Utloppsanslutning5/8 "-18 F RH
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikTvå
Tryckmätare för tillförsel0 till 4000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-anslutningsingångCylindergasBensinserviceInloppsanslutningpraktikPris
HARRIS 355-AR-580 Flödesmätare/regulator | AE4JGZ 5KZ69 355-AR-580580Argon / CO2Argon, koldioxidCGA-580Single4 969 kr
HARRIS 355-CD-320 Flödesmätare/regulator | AE4JHA 5KZ70 355-CD-320320CO2KoldioxidCGA-320Single4 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium
9 153 kr /enhet