Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARVEL CLEAR H436005LS Male Adapter Pvc 1/2 tum Mnpt x lösningsmedel | AB9DWY 2CFC3

HARVEL CLEAR H436005LS Hane Adapter Pvc 1/2 Inch Mnpt x Lösningsmedel

Finns i lager
Artikel: AB9DWY Modell: H436005LSKorsreferens: 2CFC3
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialPVC
FärgRensa
AnslutningstypMNPT x lösningsmedel
Max. Tryck360 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HARVEL CLEAR H436007LS Male Adapter Pvc 3/4 tum Mnpt x lösningsmedel | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "515SEK
HARVEL CLEAR H436010LS Adapter för hane Pvc 40 1 tum Mnpt x lösningsmedel | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 psi vid 73 grader F.1"755SEK
HARVEL CLEAR H436015LS Adapter för hane 40 1-1 / 2 tum Mnpt x lösningsmedel | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 psi vid 73 grader F.1.5 "1 290 kr
HARVEL CLEAR H436020LS Adapter för hane Pvc 40 2 tum Mnpt x lösningsmedel | AB9DXC 2CFC8 H436020LS170 psi vid 73 grader F.2"1 550 kr
HARVEL CLEAR H436025LS hanadapter 40 2-1 / 2 tum Mnpt x lösningsmedel | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi vid 73 grader F.2.5 "4 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARVEL CLEAR H436005LS Hane Adapter Pvc 1/2 Inch Mnpt x Lösningsmedel
469SEK /enhet