Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD EAU29 Elektriska ställdon 140 In.-lb. On-off 115vac | AB6RNQ 22C424

HAYWARD EAU29 Elektriskt ställdon 140 In.-lb. On-off 115vac

Finns i lager
Artikel: AB6RNQ Modell: EAU29Korsreferens: 22C424
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
8 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Body Materialtermoplast
Cykeltid2-1 / 2 sek.
Djup5"
Elektriska anslutningarKabel
KapslingsklassificeringNEMA 4 / 4x
Höjd7"
MonteringIcke ISO
SignaltypPå av
Stroke Deg.90
Vridmoment140 tum .-lb.
Typ av ställdonÅterkomst från våren
Spänning115 VAC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Extra brytartyp (1 SPDT)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD EAU29 Elektriskt ställdon 140 In.-lb. On-off 115vac
8 286 kr /enhet