Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SB1075ST132 Korgfilter 3/4 tum Pvc | AC8LZJ 3CDT8

HAYWARD SB1075ST132 Korgsil 3/4 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8LZJ Modell: SB1075ST132Korsreferens: 3CDT8
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
7 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
förbindelseSockel / gängad
AnslutningstypSockel / gängad
Höjd1.77 "
Husets materialPVC
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 4 "
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek3 / 4 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddförbindelseAnslutningstypHöjdRörstorlekSkärmstorlekSealStorlekPris
HAYWARD SB1050ST132 Korgfilter 1/2 tum Pvc | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "7 179 kr
HAYWARD SB1100ST132 Korgfilter 1 tum Pvc | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "1"1 / 32 "FPM1"6 581 kr
HAYWARD SB1125ST18 Korgfilter 1 1/4 tum Pvc | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Sockel / gängadSockel / gängad15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "11 528 kr
HAYWARD SB1200ST18 Korgfilter 2 tums Pvc | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Sockel / gängadSockel / gängad15.5 "2"1 / 8 "FPM2"10 772 kr
HAYWARD SB1250T18 Korgsil 2 1/2 tum Pvc | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "GängadGängad22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "29 478 kr
HAYWARD SB1250S18 Korgsil 2 1/2 tum Pvc | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "SocketSocket22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "29 457 kr
HAYWARD SB1300T18 Korgfilter 3 tums Pvc | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "GängadGängad22.3 "3"1 / 8 "FPM3"29 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SB1075ST132 Korgsil 3/4 tum Pvc
7 155 kr /enhet