Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL 3747-6 Förlindare, stål, M6 x 1 gängstorlek | CH3VHJ

HELICOIL 3747-6 Förlindare, stål, M6 x 1 Gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CH3VHJ Modell: 3747-6
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
971SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrullare
MaterialStål, plast
Tråd storlekM6 x 1
GängtypMetrisk grov
TypAM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03

Produktinformation:

Helicoil 3747-6 förlindare är utformad för att reparera avskalade eller slitna gängor och fylla hål som har borrats eller gängat i fel område.

Funktioner:

  • Den är lämplig för användning med frigående och skruvlåsande insatser.
  • Den levereras med en metrisk grovgänga för att förhindra att den fastnar under åtdragning för snabbare installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med grova trådar?

A. Grova trådar knackar lätt in i spröda material och är mindre benägna att korsa trådar.

F. Vad är detta Helicoil 3747-6 förlindningsverktyg gjort av?

A. Helicoil 3747-6 förlindningsverktyg har stål- och plastkonstruktion.

F. Vad är en gratis insats?

S. Gängan på fritt löpande spiralformade skär är slät och fritt rörlig. De liknande egenskaperna hos friflytande spiralformade skär gäller för låsande spiralformade insatser men de tillåter dessutom frekvent borttagning och återmontering av skruvar utan att märkbart förlora vridmoment och säkrar gängade komponenter mot vibrationer eller stötlossning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL 3747-6 Förlindare, stål, M6 x 1 Gängstorlek
971SEK /enhet