HEMCO 13094 CE Avluftare med fläkt 30 | AG6QYL 45H851

HEMCO 13094 CE dragskåp med fläkt 30"

Finns i lager
Artikel: AG6QYL Modell: 13094Korsreferens: 45H851

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCE-kanaliserad dragskåp
Byråns efterlevnadISO 9001: 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 1805, CAN / CSA C22.2
Luftflöde189 CFM @ 0.04 tum SP
Kommer medExplosionssäkert ljus, intern fläkt
Djup24 "
Diameter6"
FinishGelcoat harts
Höjd45 "
Hz60
Monterabänk
Antal hastigheter1
FasSingle
TypExplosionssäker
Spänning115/230
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.57
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod9403708031

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEMCO 13094 CE dragskåp med fläkt 30"
96 547 kr /enhet