Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL SV9502H2522 Intermittent pilotgasventil 1/2 | AH7MGN 36WH81

HONEYWELL SV9502H2522 Intermittent Pilot Gasventil 1/2

Finns i lager
Artikel: AH7MGN Modell: SV9502H2522Korsreferens: 36WH81
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
9 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgasventil
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader F till 175 grader F
BtuH150,000 till 200,000
Spolvolts24
Gas typNG / LP
TändningstypIntermittent pilot
Inloppsstorlek1 / 2 "
Utloppsstorlek1 / 2 "
Tryckinställningsområde3.0 "WC till 5.0" WC
VentiltypLångsam öppning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.918
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • LP-omvandlingssats: Ja
    • Inloppstryck: Ja

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddPris
HONEYWELL VR8215T1502 Ventil med direkt tändgas 1/2 | AH7MGM 36WH79 VR8215T1502-40 grader F till +175 grader F2 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL SV9502H2522 Intermittent Pilot Gasventil 1/2
9 442 kr /enhet