Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL Beläggningssensor, adaptiv ultraljud, takmontering, 120VAC, 1000 kvadratmeter | AF9AMR 29RW72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL närvarosensor, adaptiv ultraljud, takmontering, 120VAC, 1000 kvadratfot

Finns i lager
Artikel: AF9AMR Modell: ATU1000CLKorsreferens: 29RW72
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
4 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNärvarosensor
FärgWhite
Rapportering1000 kvadratfot
StrömDen 20
Diameter4.5 "
Frekvens50 / 60 Hz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.4 "
luftfuktighet0% till 95%
IndikatorUltraljudsgrön LED
Inspänning120-277 VAC
InstallationstypTak
MaterialAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
Monteringshöjd8-12 '
MonteringstypTakmontering
Operating temp.32 Deg.F till 104 Deg.F
KänslighetAdaptiv 0 till 100%
GivartypUltraljud
Lagringstemperatur Räckvidd-20 grader F till 150 grader F
TidsfördröjningAdaptiv
Timer Range4 till 30 min.
Betraktningsvinkel180 grader
Spänning120 / 277 VAC
Spänningsvärde120 / 277 VAC
Watt @ 120V1800
Watt @ 277V2700

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Med relä

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgRapporteringOperating temp.GivartypTidsfördröjningTimer RangeBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Beläggningssensor, 1500 kvadratmeter täckning | AB2QJG 1ND56 ATP1500CTakmonteringWhite1500 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader3 211 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Beläggningssensor, 1500 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPTakmonteringWhite1500 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader3 860 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Beläggningssensor, 1600 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountWhite1600 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.115 grader3 136 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Beläggningssensor, 1000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPTakmonteringWhite1000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.180 grader5 164 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning | AB2QJN 1ND62 ATU2000CTakmonteringWhite2000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader5 017 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPTakmonteringWhite2000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader5 827 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Ockupations- / VACancy-sensorströmställare, passiv infraröd, 120 / 277VAC, vit | AB7KKX 23NY61 WS2000W-White1200 kvadratfot32 Deg.F till 122 Deg.FPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.180 grader1 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL närvarosensor, adaptiv ultraljud, takmontering, 120VAC, 1000 kvadratfot
4 840 kr /enhet