Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3060 bärbar lådplatta, för Gfci-behållare, gul | AH8ZYV 39EA10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3060 Portabel lådplatta, för Gfci-kärl, gul

Finns i lager
Artikel: AH8ZYV Modell: HBL3060Korsreferens: 39EA10
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåt för utloppslåda
FärgGrå
OmslagsmaterialPBT-harts
PackningsmaterialNeopren
Höjd3 51 / 64 "
Lock StyleInget lock
MonteringsboxBärbar utloppslåda
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-betyg1
Antal gäng1
Bredd2 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdArtikelNEMA-betygBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6500 väderskyddande hissskydd, gul | AH8ZXX 39DZ95 HBL6500Gul1.2 "Väderbeständigt skydd4X3.1 "1 792 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6700 väderskyddande hissskydd, gul, för låsning 20A-behållare | AH8ZXY 39DZ96 HBL6700Gul1.2 "Väderbeständigt skydd4X3.1 "1 576 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6800 Väderskyddslyft, gul, för låsning 30A-behållare | AH8ZXZ 39DZ97 HBL6800Gul1.2 "Väderbeständigt skydd4X3.1 "1 332 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3056 Lådskydd, duplex, med luckor, gul | AH8ZYK 39EA01 HBL3056Grå3 51 / 64 "Väderbeständigt skydd3R2 13 / 64 "894SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3057 Lådskydd, 1.40 tums öppning, med fliplock, gul | AH8ZYL 39EA02 HBL3057Grå3 51 / 64 "Väderbeständigt skydd3R2 13 / 64 "707SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3058 Lådskydd, 1.56 tums öppning, med lock, gul | AH8ZYM 39EA03 HBL3058Grå3 51 / 64 "Väderbeständigt skydd3R2 13 / 64 "703SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3054 Boxplatta, tom, gul | AH8ZYN 39EA04 HBL3054Grå3 51 / 64 "Plåt för utloppslåda3R2 13 / 64 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3060 Portabel lådplatta, för Gfci-kärl, gul
157SEK /enhet