Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Cabletrak (r) Längd 5ft Bredd 2.12 In | AB4EWE 1XJH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Cabletrak(r) Längd 5 fot Bredd 2.12 tum

Finns i lager
Artikel: AB4EWE Modell: HCT16134MKorsreferens: 1XJH8
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
3 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCableTrak (R)
Kavitetshöjd1.00 "/ 25.4 mm
Kavitetsbredd1.5 "
Kanalhöjd1"
Kanalbredd1.5 "
FärgSvart
TvärstångsmaterialGlasfiberförstärkt nylon
Höjd1.62 "
Längd5ft.
MaterialGlasfiberförstärkt nylon
Max. Kabeldia.0.68 "
Utanför bredd2.12 "
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)39.12
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLängdUtanför breddBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd 1.03in | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "566SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd1.44in - Förpackning med 30 | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161191 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "702SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "750SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd2.12in - Förpackning med 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT162191 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "750SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT162341 Cabletrak (r) Längd 1ft Bredd 2.91in | AB4EWH 1XJJ2 HCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Cabletrak(r) Längd 5 fot Bredd 2.12 tum
3 052 kr /enhet