Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPCTG kretstestare, GFCI-uttag, 3-i-1-design | BD4PKP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPCTG kretstestare, GFCI-kärl, 3-i-1-design

Finns i lager
Artikel: BD4PKP Modell: SNAPCTG

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretsprovare
AnslutningarAnsluten
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
SkärmstorlekStandard
Höjd1.44 "
Längd4.76 "
MaterialNylon
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
TypKretsprovare
Spänningsvärde125 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • SNAPCTG Hubbell Wiring Device-Kellems kretstestare designad för att testa ett standarduttag för korrekt ledningsarrangemang
    • Har en 3-i-1-design som underlättar kompatibilitet med SNAPConnect, GFCI och standarduttag
    • Nylonkonstruktion för att ge elektrisk och värmeisolering
    • Drifttemperaturområde -40 till 75 grader C utan stötar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPCTG kretstestare, GFCI-kärl, 3-i-1-design
485SEK /enhet