Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM I1010W Termostat Pekskärm Steg Cool 1 | AH3KNR 32MY35

ICM I1010W termostat pekskärm Stage Cool 1

Finns i lager
Artikel: AH3KNR Modell: I1010WKorsreferens: 32MY35
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
1 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspännings WiFi-termostat
Batterier ingårNej
BatteribackupNej
FärgWhite
Djup1.187 "
FläktbyteAuto-on-Hourly
Höjd4 47 / 64 "
Spärr av tangentbordetJa
StrömmetodTrådbunden
Program per vecka7, 5-2 eller 5-1-1 dag
FjärranalysfunktionJa
Stegvärme1
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off-Nödläge
Temp. Inställningar per dag4
Tillfälligt program åsidosättaJa
TerminalbeteckningarRH, RC, W1 / O / B, Y1, G, S1, S2, SC
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk övergång: Ja
    • Dubbel transformator kompatibel: Nej
    • 750mV Kompatibel: Nej
    • Stages Cool: 1
    • Programmerbar fläkt: Ja
    • Befuktningskontroll: Nej
    • Avfuktningskontroll: Nej
    • Tillfällig temperaturhåll: Ja
    • Filterindikator: Ja
    • Temperaturbegränsning: Ja
    • Indikator för låg batterinivå: Ja
    • WiFi-kapacitet: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM I1010W termostat pekskärm Stage Cool 1
1 812 kr /enhet