ICM ICM325HNC Tryckreglering för huvud | AD8TVL 4MG74

ICM ICM325HNC Huvudtryckkontroll

Artikel: AD8TVL Modell: ICM325HNCKorsreferens: 4MG74

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuvudtryckskontroll
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 75 C
Kontrollvolts18 Till 30
Funktion Bypass vid hög temperatur, åsidosättande av värmepump och justerbar hårdstartdimning och motorns urkopplingshastighet
Ingångsspänning AC @ 60/50 Hz120 till 480
TryckLåg, avskuren och flytande slugging i lågt omgivande skick
KräverSeparat 24 VAC-källa
StatusindikatorGrönt och gult ljus, full eller modulerad motorspänning i överblick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9032904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontroller (huvudtryck genom att variera luftmängden genom kondensorn för att förhindra att förångaren fryser upp)
    • Tid för hårdstart (sek.) (0.1 till 5.0)
    • Triac-utgångsförstärkare (0.1 till 10.0)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ICM ICM326HNC Tryckreglering för huvud | AD8TVM 4MG75 ICM326HNC3 930 kr
ICM ICM327HNC Huvudtryckskontroll | AD8TVN 4MG76 ICM327HNC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM325HNC Huvudtryckkontroll