Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 45-163 kabelavdragare 1/8 till 7/32 tum | AE4LNF 5LJ05

IDEAL 45-163 kabelavdragare 1/8 till 7/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE4LNF Modell: 45-163Korsref.: 5LJ05
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCable Stripper
JusterbarManuell
kabeltypRG58
Kapacitet1/8 "till 7/32"
FunktionerEndast remsor
IsoleradNej
Total längd6"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypKapacitetFunktionerIsoleradTotal längdPris
IDEAL 45-025 Kabelavdragare 26 till 12 AWG 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1 45-025Solid och strandad26 till 12 AWGStrip / Cut / LoopJa3.5 "140SEK
IDEAL 45-165 kabelavdragare 3/16 till 5/16 in | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 till 5/16 "Endast remsorNej6"548SEK
IDEAL 45-520 Kabelstrippare Dual Crimp Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 och RG61 / 4 "Strip / CrimpNej5"578SEK
IDEAL 45-777 Kabelstrippare 16 till 8 Agg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Solid och strandad8 till 16 AWGStrip / Cut / CrimpJa8.25 "547SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 45-163 kabelavdragare 1/8 till 7/32 tum
599SEK /enhet