Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 6219H70 Couplings, Neoprene Gasket | CR4KJZ 802UF4

IDEAL 6219H70 Kopplingar, Neoprenpackning

Finns i lager
Artikel: CR4KJZ Modell: 6219H70Korsreferens: 802UF4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2768
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IDEAL 6222070 Kopplingar, Neoprenpackning | CR4KJK 802UE6 6222070275SEK
IDEAL 6219070 Kopplingar, Neoprenpackning | CR4KJL 802UE3 621907092SEK
IDEAL 6221070 Kopplingar, Neoprenpackning | CR4KJM 802UE5 6221070264SEK
IDEAL 6223H70 kopplingar, neoprenpackning | CR4KJN 802UF8 6223H701 825 kr
IDEAL 6220070 Kopplingar, Neoprenpackning | CR4KJP 802UE4 6220070108SEK
IDEAL 6230070 Kopplingar, Neoprenpackning | CR4KJQ 802UE8 6230070687SEK
IDEAL 6217H70 kopplingar, neoprenpackning | CR4KJR 802UF2 6217H70264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 6219H70 Kopplingar, Neoprenpackning
329SEK /enhet